トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
端子種別
圧着
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC~6GHz
防水性
IPX7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合ケーブル
圧着工具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55550233
SMAP-5FBW
24.6
5.2
1.9
5D-FB
TA-24ダイス+TA-35、TA-24R
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55550242
SMAP-5FSW
24.6
5.7
2.05
5D-SFA
TA-24ダイス+TA-35、TA-24R
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
55550425
SMAP-3.5SW
24.1
3.6
1.3
3.5D-FAV、3.5D-XFB
TA-12ダイス+TA-35、TA-12R(3.5D-FAV用)
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください