トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
ジャック
端子種別
圧着
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
表面処理
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55550312
SMAJ-1.5A(Ni)
16.5
3.3
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
1.8
11
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
55550328
SMAJ-316X(Au)
22.5
3.8
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
1.7
8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください