トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMB
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
端子種別
圧着
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-QEV、1.5D-QEW
圧着工具
TA-17
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC~4GHz
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55550608
SMBP-1.5A-CV
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください