トーコネ(旧:東洋コネクター)
ケーブル用75Ωプラグ
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
結線方式
(中心)圧着、(外部)締付
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
3C-2V、EM-3C-2E
圧着工具
TA-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.25max. at DC~2.4GHz
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55550662
BNCP-3 75Ω
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください