トーコネ(旧:東洋コネクター)
ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
種類
コネクタ
嵌合部形状
ジャック
端子種別
圧着
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタタイプ
結線方式
寸法A(mm)
適合ケーブル
圧着工具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55551283
BNC-PJ-1.5A
BNC
(中心)圧着、(外部)圧着
3.54
1.5D-2V、1.5D-QEV、EN-1.5D-2E
TA-16
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55551292
N-PJ-1.5A
N型
(中心)半田、(外部)圧着
29.6
1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
TA-16
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55551308
N-PJ-1.5WA
N型
(中心)半田、(外部)圧着
29.6
1.5D-QEW
TA-16
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55551317
N-PJ-58A
N型
(中心)半田、(外部)圧着
29.8
RG-58/U、RG-58A/U
TA-34、TA-35
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55551326
TNC-PJ-1.5A
TNC
(中心)圧着、(外部)圧着
354
1.5D-2V、1.5D-QEV、EN-1.5D-2E
TA-16
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55552035
N-PJ-3A
N型
(中心)半田、(外部)圧着
29.8
RG-142B/U
TA-34、TA-35
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください