曜日別特売

ケーブル用プラグ 75Ω

ケーブル用プラグ 75Ω - トーコネ(旧:東洋コネクター)
種類コネクタコネクタタイプN型嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)半田、(外部)締付寸法A(mm)21表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)44.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法C(mm)
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55551728N-CP-1014.222.310C-2V、EM-10C-2E
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
55551737N-CP-3617.53C-2V、3C-2V・S、EM-3C-2E
オープン
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
55551746N-CP-5817.55C-2V、EM-5C-2E
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
55551755N-CP-71117.57C-2V、RG-11/U、EM-7C-2E
オープン
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする