トーコネ(旧:東洋コネクター)
ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ)
種類
コネクタ
コネクタタイプ
N型
嵌合部形状
プラグ
端子種別
圧着
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
圧着工具
TA-24ダイス+TA-35、TA-24R
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC~6GHz
防水性
IPX7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55551852
NP-5FBW
5.25
1.9
5D-FB
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
55551868
NP-5FSW
5.5
2.1
5D-SFA
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください