トーコネ(旧:東洋コネクター)
ケーブル用ワンタッチ締付
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)締付、(外部)締付
寸法A(mm)
2.1
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
5D-FB
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max at DC~2GHz
内容量
1個
注意
※ケーブル取付時の圧着工具、半田付けは不要です。
※内部導体がヨリ線タイプのケーブルは御使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55551886
BNCP-5FBP
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください