トーコネ(旧:東洋コネクター)
ケーブル用ワンタッチ締付けタイププラグ
種類
コネクタ
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)締付、(外部)締付
寸法A(mm)
1.5
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
5D-2V
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC~4GHz
内容量
1個
注意
※内部導体がヨリ線タイプのケーブルは御使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55551913
NP-5DP
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください