曜日別特売

充電スティックインパクトドライバー 7.2V

充電スティックインパクトドライバー 7.2V - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

暗所・狭所作業を明るくサポート、2WAY LEDライトを搭載。
【スポットLED】約2m先まで照射できるので、床下や天井裏での確認に便利。簡易なライトとして使えます。
大きなΦ5mmのLEDは約30lx(光源より1m前方光軸)の明るさ(ライトスイッチONで「強」点灯)。暗所でのネジ・ボルト締めにも便利(トリガー連動で通常点灯)。
【ワイドLED】ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、暗い場所で周囲を照らし、作業を明るくサポートします。
チップ型LEDが工具の周囲をワイドに照射。(約30lx:光源より40cm前方光軸)。小さな開口部もスティック型ならスッと挿入。
使いやすい正逆切替スイッチ。
本体右側(上から見て)を手前に引けば「正転」。工具のトリガーを引くのと同じ操作感覚。
本体左側(上から見て)を手前に引けば「逆転」。
パワフル25N・m。堅い木材への締め付けがパワフル。
高速2300回転/分。取り外しもスピーディ。
手締め機能。増し締めも、錆びたネジの緩め可能。
電池容量、ゆとりの1.5Ah。
電池の使い過ぎや高温を防止。
電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護。
スイッチの長寿命化を追求。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。

付属品電池パック7.2V1.5Ah(LAタイプ)EZ9L21(2個付)、急速充電器EZ0L21、プラスチックケースEZ9634(※ケース用小箱は収納できません。)バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55553478EZ7521LA2S-B
34,800
取扱い終了
代替品有
55553487EZ7521LA2S-R
34,800
取扱い終了
代替品有
55553496EZ7521LA2S-Hグレー
34,800
取扱い終了
代替品有
73554583EZ7521LA2S-A
34,800
取扱い終了
代替品有
73554592EZ7521LA2S-Pピンク
34,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スティックインパクトドライバーEZ7541
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55553478EZ7521LA2S-B19405551EZ7521F07D-B画像準備中充電スティックインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55553487EZ7521LA2S-R19405560EZ7521F07D-R画像準備中充電スティックインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)1台
38,980
欠品中
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55553496EZ7521LA2S-H19405569EZ7521F07D-H画像準備中充電スティックインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73554583EZ7521LA2S-A19405526EZ7521F07D-A画像準備中充電スティックインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73554592EZ7521LA2S-P19405535EZ7521F07D-P画像準備中充電スティックインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)1台
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55553487
2018-04-15
用途: 電気工事
製造業

ま◯たに比べパワーがあり、バッテリーの持ちも十分です。
利き手と逆で操作すると、ほぼ逆回転させてしまいますが、こればかりは慣れでしょうねー。
LEDとバッテリーが共有できるので、現在購入を検討中です。。

1が参考にしています
対象商品 : 55553478
2017-09-01
用途: 機械のメンテナンス
アイテックサービス業

電動ドライバーと間違えて購入したが、今はネジ開け等に使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする