曜日別特売

ドアキューブ

ドアキューブ - 三洋ドアキューブ - 三洋ドアキューブ - 三洋ドアキューブ - 三洋ドアキューブ - 三洋ドアキューブ - 三洋
(9件のレビュー)

そっと置くだけでドアが止まります(屈み込んでハサまなくて大丈夫)。
ドアを傷つけません。

用途室内向け材質(外枠)軟質PVC、(ボール)ブタジエンゴム+イソプレンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×50内容量1個
注意
※ご使用前にボールをぬるま湯(40℃以下)と台所用中性洗剤で洗いよく乾燥させてからご使用ください。
※じゅうたんやカーペット、無垢の合板など摩擦がかかりにくい所ではドアが止まらないことがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55559254DC-1ピンク
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
55559263DC-2ブラウン
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
55559272DC-3ブルー
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 重い扉だと止まらない。
医療法人社団Qmedic桜上水駅前内科医療・福祉・介護関連業

ドアクローザー付きの重めの扉に使用してみたが止まらなかった。

対象商品 : 55559272
2022-03-19
用途: 室内ドアーストッパー
農・林・水産業

これはすごいぞ!!
皆お試しあれ!
ただおいておくだけで、ドアーストッパーに
今までテーパー状のストッパーを使っていましたが、差し込む手間もなくGOODです

1が参考にしています
対象商品 : 55559263
2021-06-27
用途: 玄関に
Study Gym教育・研究機関

多少傾斜のあるタイル床でホントにドアを止めてくれるか不安でしたが、しっかり止まりました。
しかもドアと床の間が3㎝ほど空いているのも心配でしたが問題ありませんでした。
見た目も面白い。そして不思議。

対象商品 : 55559272
2020-11-12
用途: ドアストッパー
サービス業

普通のドアストッパーだと、扉の重さに負けて閉まってしまうことがありましたが、
ドアキューブを使用してからは、閉まることが無くなりました。

対象商品 : 55559254
2022-04-23
用途: ドアを開放固定したいとき
教育・研究機関

調整することなくスパっと止まります.マグネット粘着テープも合わせて購入して,ドアに貼り付けてすぐに使えるようにしてます.

対象商品 : 55559254
2020-09-09
用途: ドアの閉まりを防止
製造業

デザインはかわいい。が、外枠が破れてしまいそうで心配。強度面が不安です。

対象商品 : 55559272
2020-05-04
用途: 清掃時、扉をあける際に使用
サービス業

置くだけでストッパーがかかるのでとても便利です。感動しました。

対象商品 : 55559272
2019-11-26
用途: ドアの固定
その他業種

ドアに沿って床に置くだけで、風でドアが動いたりせずに固定できて、便利です。長い間使っていると、効きが多少は悪くはなるようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする