曜日別特売
モノタロウ

リレープライヤー スプリング付

リレープライヤー スプリング付 - モノタロウリレープライヤー スプリング付 - モノタロウリレープライヤー スプリング付 - モノタロウ
(7件のレビュー)

ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。

全長(mm)207材質(本体)クロムモリブデン質量(g)126硬度HRC40~46開き幅(mm)17~50材質(クリップ)ナイロン内容量1個
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。
※作業時は周りの安全を確かめ、保護メガネ等を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55573604M62374
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55573604
2023-02-09
用途: 自動車整備
大谷モータース

今まではプライヤー等を駆使して外していたが、時々ケースを傷つける事があったけど、すんなり外せるので良い。

対象商品 : 55573604
2023-02-19
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

隣り合わせのリレーやガイドのプラスチックに最少の干渉で抜くことが出来ます
手で抜く苦労を思うと格段に楽になります

対象商品 : 55573604
2020-07-27
用途: リレー交換
製造業

購入する前に他者のレビューを参考に購入しましたが、(滑るとかいうコメントを書いている人がいましたが…)使用してみて、そうは思わず使いやすいと思いました。

対象商品 : 55573604
2022-01-18
用途: 自動車整備
サービス業

つかむ部分に厚さがあるため使用場所を選んでしまうが値段相応なので仕方ないのかなと

対象商品 : 55573604
2021-09-06
用途: リレーの取外しに
岡多商事自動車・二輪車・自転車関連業

正方形の大きいサイズのリレーにしか使えない。隙間が狭いと使えない。プライヤーでかむ力と抜けてくる力のバランスが難しく、ケースを壊してしまう。

対象商品 : 55573604
2020-05-23
用途: 自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

性能を生かせるリレーが限定されます。デモ写真のような背の低いリレーだけです。
内側に出っ張った爪にリレーが掛からないと滑って抜けません。
49442383の方が使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 55573604
2018-05-15
用途: 機械のメンテナンス時

リレーをつかむ部分が被膜していないため、滑ります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする