曜日別特売

スモールローラー ホワイトピュア

スモールローラー ホワイトピュア - インダストリーコーワスモールローラー ホワイトピュア - インダストリーコーワ

主流になってきた無泡タイプの織物ローラー

用途内装用毛丈(mm)11タイプ中毛、無泡タイプサイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性◎、油性◎、溶剤○主な用途内装用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5555967414411100
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
5555968314412150
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする