サンコー(三甲)
SNコンテナー
サンボックス#12-2シリーズと相互嵌合可能。
SNコンテナーの導入により返送・保管効率の更なる向上が図れます。
スタッキング
可
種別
B12
材質
PP
形状
(底面)格子リブ
内寸(mm)
400×236×120
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
10.83(1104)
ネスティング高さ(mm)
65
適合カード差し
片短辺9M型
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 12-2C
内容量
1セット(10個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55560523
20113100YE304YE201
10.8
445×279×126
387×223×111
イエロー/イエロー
なし
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13148330
20113100YE304YE201(名入れ)
10.8
445×279×126
387×223×111
イエロー/イエロー
あり
1
¥
35,380
¥
38,918
(税込)
2以上
¥
31,180
¥
34,298
(税込)
3以上
¥
27,780
¥
30,558
(税込)
5以上
¥
23,660
¥
26,026
(税込)
7以上
¥
23,180
¥
25,498
(税込)
10以上
¥
21,820
¥
24,002
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る