曜日別特売

コンプレッションリペア

コンプレッションリペア - RISLONE
(6件のレビュー)

オイル上がりを改善するために開発された高分子ポリマー配合の画期的なケミカル剤。
シリンダーウォール、コンプレッションリング、オイルリングとの密着性を向上し、スクラッチ(かすり傷)などを補修し、馬力を復活させます。
圧縮率を上げ、エンジンブローバイガスによるトラブルを解決し、摩耗を復活させます。
乗用車、トラック、バン、SUV、4,5,6,8,10気筒の自動車、ディーゼル&ガソリンエンジンに適用します。
エンジンオイル交換時に添加してください。

適合車ガソリン&ディーゼル車使用の目安エンジン回転数を高くしたいときに青白い煙が上がる場合使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.37L危険物の性状非水溶性内容量1本(370mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55574444RP-61045
4,760
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-19
用途: 自宅使い
製造業

同社製品「オートマチックトランスミッションリペア」の効果が良かったので0-16オイル使用の新車へ投入予定、最近の低粘度車ではブローバイが酷いと聞くので、予防を兼ねて投入予定、期待を込めてに評価、他店よりもキャンペーン価格で少し安く買えたのでお試しに丁度

1が参考にしています
対象商品 : 55574444
2022-08-23
用途: 車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル上がりの車両に使用しました、
音が静かになった気がします。
しばらく様子見たいです。

対象商品 : 55574444
2021-12-02
用途: オイル交換時に注入
製造業

購入してから間が空きましたが、オイル交換時に注入しました
未だ効果は体感できていませんがブローバイが減ったかも知れません

1が参考にしています
対象商品 : 55574444
2021-05-06
用途: オイル上がりの低減を期待して
その他業種

オイル交換時にレベルゲージ下限近くまでオイルが減るので使ってみました。オイル上がりに対してはまだ何も言えませんが、全体的に静かになって滑らかに回っているので、機械同士の摩擦は減っている感じです。

3が参考にしています
対象商品 : 55574444
2021-06-24
用途: オイル上がりをするエンジンに使用します!
CARSHOPT's自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換して、まだ日が浅いので効果は、もう少したってからでてくると、思ってます。

対象商品 : 55574444
2019-04-11
用途: 軽四の白煙
自動車・二輪車・自転車関連業

まだはっきりとは結果が出ていませんが、この添加剤を入れる前は
アクセル踏むのと同じだけ白煙が出ていました。オイル交換と同時に
添加し150Kmぐらい走行後白煙が止まりました。
少し走りが重たくなった気がしますが 結果オーライでしょうか。
効き目がどれくらいあるか楽しみです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする