RISLONE
Eオイルトリートメント
エンジンの摩擦を防ぎます。エンジン&リフタからの異音を除去します。油圧&パワーをアップします。
引火点(℃)
210
粘度(cSt)
4173(40℃)、415(100℃)
流動点(℃)
-18
使用量
4~6Lに1本の割合
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
粘度指数
271
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(443mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55574487
RP-34471
¥
1,660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください