ワイドデッキ

ワイドデッキ - テラモトワイドデッキ - テラモト
(2件のレビュー)

コンクリートやタイルの汚れおとしに

用途床清掃デッキブラシ材質頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル(再生樹脂)、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1300毛丈(mm)40繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576474CL-419-218-0530
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
55576483CL-419-224-0690
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55576483
2020-07-13
用途: 作業所内の汚れを水洗い

いつも使用しているブラシ先が、あまりにもへたってきたので、再度同じ商品を購入。
何年も毎日使用しているのに、柄も取れずに耐久性があると思います。

対象商品 : 55576474
2018-05-03
用途: 工場のフロア清掃

このメーカーの他の製品(モップなど)も同様ですが、柄に貼ってある紙のシールが非常にはがしにくいです。
異物の原因になるものは全て取り除いてから現場に持ち込むルールになっており、もっと剥がしやすい、あるいは破けにくいシールだとストレス無く使用できます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする