EFフィットワイパー

EFフィットワイパー - テラモトEFフィットワイパー - テラモト
(1件のレビュー)

曲がる樹脂製ネックがスムーズで快適な使用感を実現する水切りワイパーです。クロスを挟むことで拭き作業を行うことも可能です。

用途水切り、スクイジー、樹脂製ヘッド、窓用、ガラス用幅(mm)250長さ(mm)500~635材質ヘッド:ポリプロピレン・エラストマー、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン質量(g)170アズワン品番65-0333-59繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576648CL-731-910-0
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

EFフィットワイパー伸縮S 窓の水拭き方法
鏡掃除便利グッズ「EFフィットワイパー 伸縮 S」のご紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55576648
2023-08-15
用途: 浴室清掃
サービス業

主に浴室の天井の水切りに使用しています。3本目くらいのリピートです。
長さの伸縮が簡単で、なくてはならない物となりました。
ただ、棒に貼ってある取説シールがすぐ剥がれて、いつまでもベタベタし、見栄えが悪くなる点を改善してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする