テラモト
耐油ドライヤー
油で劣化しにくい耐油性のゴムを使用した水切り用ドライヤーです。
用途
水切り、油対策、耐油性
全長(mm)
1385
材質
頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゴム幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55576772
CL-939-098-0
330
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
特別運賃
55576797
CL-939-101-0
400
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
特別運賃
55576806
CL-939-103-0
480
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200