曜日別特売

W&W くず入れ 角

W&W くず入れ 角 - テラモト

ゴミ捨てに便利な持ち手付屑入

用途ゴミ箱材質ポリプロピレン(再生樹脂)形状角型フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55577348DS-984-401-58グレー
1,100
899
989(税込)
当日出荷
55577357DS98440188ダークブルー
860
取扱い終了
代替品有
55577366DS-986-824-512グレー
1,000
取扱い終了
代替品有
55577375DS-986-824-812ダークブルー
1,000
取扱い終了
代替品有
55577384DS-986-851-018グレー
1,360
取扱い終了
55577393DS986852018ダークブルー
1,360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55577357DS984401824157114カク8DBDS9844018 W&W屑入れ角型8L ダークブルー リス 24157114W&W屑入れ角型8L ダークブルーリス1個
679
税込747
メーカー違いの相当品です
55577366DS-986-824-500669278-DS-986-824-5 リス ワーク&ワーク 屑入れ 角 リス 00669278リス ワーク&ワーク 屑入れ 角リス1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
55577375DS-986-824-800669287-DS-986-824-8 リス ワーク&ワーク 屑入れ 角 リス 00669287リス ワーク&ワーク 屑入れ 角リス1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする