ショック ホイール&タイヤクリーナー(ブレーキダストクリーナー)

ショック ホイール&タイヤクリーナー(ブレーキダストクリーナー) - VOODOORIDE

ホイールクリーナーは一般的に洗浄後にすすぎが必要なクリーナーです。
ホイールの汚れだけでなくタイヤの汚れや、フロアマットの汚れの洗浄も可能です。

使用方法
(1)ホイールとタイヤを水で簡単に流します。この時、特にホイールの砂や泥などは可能な限り洗い流しておいてください。
(2)SHOQホイールクリーナーをホイールとタイヤに万遍なくスプレーします。
(3)ブラシで汚れをこすります。施工中に本剤が乾かない様にブラシに十分な水分を含ませて泡立てるように擦ると効果的です。
(4)十分な水を流しながらブラシを使い、すすぎ洗いを行ってください。
適合ホイール・タイヤ・フロアマット・オートバイチェーン危険物の類別非危険物内容量1本(710mL)
注意
※ホワイトリボンタイヤにも使用可能
※ホワイトレタータイヤにも使用可能
※シールタイプチェーン洗浄にも対応。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55598506VR7004
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする