曜日別特売

屋根材カッター マットコップ

屋根材カッター マットコップ - エドマ(EDMA)屋根材カッター マットコップ - エドマ(EDMA)
(1件のレビュー)

ブレード35mm。
粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。
最大切断厚7mm。
人間工学設計のスリップ防止ハンドル。

全長(mm)300質量(g)690内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55591874
14,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55591874
2025-10-05
用途: 屋根作業
渋谷塗装建設業・工事業

屋根の上で、少しのカットの時は、コロニアルカッターよりも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする