CONDOR(山崎産業)
デッキブラシ シダ 18
天然素材で玄関・ベランダ・コンクリートの水洗いに。
薬品・熱にも強い。
ネジ式ヘッドでスペア交換も簡単です。
商品タイプ
本体
全長(mm)
1340
幅(mm)
200
材質(ブラシ部)
シダ
材質(ハンドル)
スチール
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
400
奥行(mm)
60
毛丈(mm)
40
材質(グリップ)
PE・PP
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55594507
CL715-180U-MB
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200