ニューパイプテント

ニューパイプテント - ゴトー工業

耐久性抜群です!!590N高張力鋼管31.8Φ×1.4mmを採用しサビにも強く、美観を損ないません。各パーツはユニクロメッキ仕上げです。

全高(mm)2900有効高さ(mm)1800材質(フレーム)スチール組立方法パイプ組み立て式材質(天幕)ポリエステル内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全10種類を絞り込む
寸法(奥行D×間口)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(奥行D×間口)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55599188NP-23天幕色/白3550×5320
139,000
138,800
152,680(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55599197NP-23天幕色/青3550×5320
139,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55599206NP-23天幕色/赤3550×5320
139,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55599215NP-23天幕色/緑3550×5320
139,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55599224NP-23天幕色/黄3550×5320
139,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55599233NP-24天幕色/白3550×7060
167,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55599242NP-24天幕色/青3550×7060
167,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55599258NP-24天幕色/赤3550×7060
167,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55599267NP-24天幕色/緑3550×7060
167,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55599276NP-24天幕色/黄3550×7060
167,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする