ニューパイプZセット

ニューパイプZセット - ゴトー工業ニューパイプZセット - ゴトー工業ニューパイプZセット - ゴトー工業

アルミパイプを採用し、従来品の約50%の軽量化を行ったテントです!!セットには以下の付属品が含まれます。フレーム/天幕/天幕収納袋/キャリングケース/ペグピン/ロープロープ止/Zウエイト(10kg注水式)

全高(mm)3100有効高さ(mm)2000材質(フレーム)アルミ組立方法パイプ組み立て式材質(天幕)ポリエステル適合用途学校・寄贈用内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(奥行D×間口)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55599373MRZ-23天幕色/白/63550×5320
262,000
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55599382MRZ-23天幕色/青/63550×5320
262,000
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55599398MRZ-23天幕色/黄/63550×5320
262,000
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55599407MRZ-24天幕色/白/83550×7060
298,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55599416MRZ-24天幕色/青/83550×7060
298,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55599425MRZ-24天幕色/黄/83550×7060
298,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする