ゴトー工業
防災(多目的)テント
フレームは軽量アルミパイプを採用し、どなたでも組立て易く、プライベート空間を確保し、疲労を和らげます。
付属品
フレーム、天幕、横幕、床シート、クイロープロープ止め×支柱本数
全高(mm)
2900
有効高さ(mm)
2000
材質(フレーム)
アルミ
組立方法
パイプ組み立て式
材質(天幕)
ポリエステル
適合用途
その他
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(奥行D×間口)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55599452
MRB-45
2680×3520
¥
276,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55599468
MRB-810
3550×5320
¥
438,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。