TAG
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Aシリーズ シングル
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55602295
A-03
38
8.9
3
3
¥
3,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602304
A-04
38
11
3
3
¥
3,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602313
A-05
38
4
3
3
¥
3,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602322
A-100
69
25
19
19
¥
16,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602338
A-40
50
19
6
6
¥
3,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602347
A-50
63
19
8
8
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602356
A-60
63
25
9.5
9.5
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
55602365
A-70
69
25
11
11
¥
7,820
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602374
A-80
69
25
12.7
12.7
¥
8,280
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55602383
A-90
69
25
16
16
¥
10,810
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください