曜日別特売
A-40 標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Aシリーズ シングル TAG 55602338

標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Aシリーズ シングル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
19
注文コード
55602338
品番
A-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
全長(mm)
50
刃長(mm)
19
径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
材質
超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする