イスカル
ホルダ MVJNR
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
クランプシステム
ウェッジオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05451223
MVJNR 2525M-16
25
25
¥
13,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05451232
MVJNR 2020K-16
20
20
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください