ケイ・ジー・ワイ工業
マイスタンド
さまざまなポスト取付けに可能な万能タイプのスタンド
材質
スチール
色
サテンブラック
仕上
焼付塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55606267
Z-2自立式
2世帯用
430×430×1412.4
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55606242
Z-1自立式
1世帯用
430×430×1312.4
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
55606258
U-1埋込式
1世帯用
340×38×1610
¥
33,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
55606276
U-2埋込式
2世帯用
340×38×1710
¥
53,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。