WAKI(和気産業)
どこでも引出しレール
エッジのついたトレーを引き出しに!両面テープとネジ(別売)で簡単取付。アイデア次第でいろんなものを引き出しに改造!
セット内容
レール本体2本、レール板止用両面テープ2枚
材質
レール仮止用両面テープ:不織布、粘着剤:、アクリル系
定格荷重(N)
98
材質(レール)
ABS樹脂
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55622954
TSP101
314
オープン
取扱い終了
55622963
TSP102
274
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください