WAKI(和気産業)
全回転取手 大
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ180度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質
ステンレス
長さ(mm)
22.5
幅(mm)
100.5
色
GB
高さ(mm)
28
取手
回転取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55623715
VG-070
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください