WAKI(和気産業)
ダイカスト半回転取手 大
(1件のレビュー)
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
ねじ3.8×16mm
長さ(mm)
27
幅(mm)
109
色
ブロンズ
高さ(mm)
33
取手
回転取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55623733
VG-074
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください