WAKI(和気産業)
ダイカスト半回転取手 タキロンタイプ
タキロンマークの床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプねじ止めどめタイプ
材質
アルミダイカスト
付属品
ステンレスM3×12mm
長さ(mm)
25
幅(mm)
85
取手
回転取手
内容量
1個
注意
※取付の際、木部に割れやねじの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
※取付けの際、電動ドリルなどを使用しねじを締めすぎると本体に割れが生じる恐れがあります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55623742
VG-075
クローム
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
55623758
VG-076
ブロンズ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください