曜日別特売

ダイカスト回転取手

ダイカスト回転取手 - WAKI(和気産業)ダイカスト回転取手 - WAKI(和気産業)ダイカスト回転取手 - WAKI(和気産業)ダイカスト回転取手 - WAKI(和気産業)ダイカスト回転取手 - WAKI(和気産業)ダイカスト回転取手 - WAKI(和気産業)ダイカスト回転取手 - WAKI(和気産業)ダイカスト回転取手 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

床下収納の取手して使用できます。収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ裏ビス止めどめタイプ

材質亜鉛ダイカスト付属品トラスM4×16mm幅(mm)96高さ(mm)28取手回転取手内容量1個
注意
※取付の際、木部に割れやねじの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
※取付けの際、電動ドリルなどを使用しねじを締めすぎると本体に割れが生じる恐れがあります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55623767VG-134クローム
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
55623776VG-135ブロンズ
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: 破損部品交換
その他業種

あきらめかけていたので、丁度いいサイズがあり助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする