カローラハンドル

カローラハンドル - WAKI(和気産業)カローラハンドル - WAKI(和気産業)カローラハンドル - WAKI(和気産業)カローラハンドル - WAKI(和気産業)カローラハンドル - WAKI(和気産業)

壊れた扉の取手の取替や部屋の模様替えに

材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)23付属品ビスM4×25mm 2本入適合扉厚(mm)17~23取手取手内容量1個
注意
※付属のビスが適合しない場合は市販のビスをお買い求めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55623812BH-100110596アンバー
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
55623803BH-1000140128パールホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
55623828BH-1002140128アンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする