アスターハンドル

アスターハンドル - WAKI(和気産業)アスターハンドル - WAKI(和気産業)アスターハンドル - WAKI(和気産業)

家具の補修、部屋の模様替え、DIYなどにお使い下さい。

材質脚:亜鉛ダイカスト 取手:アルミ高さ(mm)30.7付属品トラスM4×25mm 2本幅(mm)252寸法(mm)200シルバー奥行(mm)8.5寸法L(mm)252適合扉厚(mm)18~21取手取手内容量1個
注意
※付属のビスが適合しない場合は市販のビスをお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55623916BH-1107
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする