曜日別特売

ライナーハンドル

ライナーハンドル - WAKI(和気産業)ライナーハンドル - WAKI(和気産業)ライナーハンドル - WAKI(和気産業)ライナーハンドル - WAKI(和気産業)ライナーハンドル - WAKI(和気産業)ライナーハンドル - WAKI(和気産業)ライナーハンドル - WAKI(和気産業)

壊れた扉の取手の取替など

材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)28付属品ビスM4×25mm 2本入適合扉厚(mm)15~23取手取手内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55624178BH-986288256クローム
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
55624162BH-98513096クローム
オープン
取扱い終了
返品不可
55624187BH-98713096パールニッケル
オープン
取扱い終了
返品不可
55624196BH-988288256パールニッケル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする