WAKI(和気産業)
カチューシャハンドル
壊れた扉の取手の取替など
材質
亜鉛ダイカスト
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
選択してください
アンバー
クローム
サテンニッケル
ホワイト
マットブラック
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
高さ(mm)
色
取手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55624205
BH-989
122
96
26
サテンニッケル
取手
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
55624214
BH-990
158
128
28
サテンニッケル
取手
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55624223
BH-991
122
96
26
クローム
取手
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55624232
BH-992
158
128
28
クローム
取手
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26697617
BH1186
-
-
-
マットブラック
ハンドル
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26697626
BH1187
-
-
-
マットブラック
ハンドル
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26697635
BH1188
-
-
-
ホワイト
ハンドル
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26697644
BH1189
-
-
-
ホワイト
ハンドル
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55624248
BH-993
122
96
26
アンバー
取手
オープン
取扱い終了
返品不可
55624257
BH-994
158
128
28
アンバー
取手
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください