カローラハンドル

カローラハンドル - WAKI(和気産業)カローラハンドル - WAKI(和気産業)カローラハンドル - WAKI(和気産業)カローラハンドル - WAKI(和気産業)カローラハンドル - WAKI(和気産業)カローラハンドル - WAKI(和気産業)カローラハンドル - WAKI(和気産業)カローラハンドル - WAKI(和気産業)

壊れた扉の取手の取替や部屋の模様替えに

材質亜鉛ダイカスト内容量1個
注意
※付属のビスが適合しない場合は市販のビスをお買い求めください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
高さ(mm)
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55624266BH-9951059623サテンニッケル取手
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
55624275BH-99614012823サテンニッケル取手
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
55624284BH-9971059623クローム取手
オープン
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
55624293BH-99814012823クローム取手
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
55624302BH-9991059623パールホワイト取手
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
26697660BH1190---マットブラックハンドル
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
26697669BH1191---マットブラックハンドル
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする