曜日別特売

カバン取手 H-15

カバン取手 H-15 - WAKI(和気産業)カバン取手 H-15 - WAKI(和気産業)カバン取手 H-15 - WAKI(和気産業)カバン取手 H-15 - WAKI(和気産業)カバン取手 H-15 - WAKI(和気産業)カバン取手 H-15 - WAKI(和気産業)カバン取手 H-15 - WAKI(和気産業)カバン取手 H-15 - WAKI(和気産業)

楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。

材質取手部分・塩化ビニール、底金・鉄高さ(mm)10付属品18-8ステン丸皿3.8×20mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ4×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM4(2個入り)幅(mm)185(取っ手)穴径(Φmm)5横幅(mm)190太さ(mm)20取手取手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55624415MK582
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする