WAKI(和気産業)
カバン取手 H-48
(1件のレビュー)
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質
取手部分・ユリア樹脂、底金・ステンレス
ピッチ(mm)
91
高さ(mm)
45
付属品
ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)
幅(mm)
120(取っ手)
穴径(Φmm)
4
横幅(mm)
147
太さ(mm)
11
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55624424
MK583
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください