WAKI(和気産業)
スチールハンドル クローム
(1件のレビュー)
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質
鉄
色
クローム
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55624433
TW-381
98
82
25
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
55624442
TW-382
124
104
27
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
55624458
TW-383
153
133
27
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください