WAKI(和気産業)
スチールハンドル 黒
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質
鉄
色
黒
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55624485
TW-385
146
121
37
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
55624494
TW-387
175
147
29
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください