WAKI(和気産業)
木製ハンドル
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質
天然木
全長(mm)
120
ピッチ(mm)
106
高さ(mm)
25
幅(mm)
13
適合扉厚(mm)
15
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55624503
TW-388
木ネジ: 皿3.0×19 (2本)
クリアー
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55624512
TW-389
木ネジ: 皿3.0×19 黒 (2本)
ローズ
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください