曜日別特売

座付 木製ハンドル

座付 木製ハンドル - WAKI(和気産業)座付 木製ハンドル - WAKI(和気産業)座付 木製ハンドル - WAKI(和気産業)座付 木製ハンドル - WAKI(和気産業)座付 木製ハンドル - WAKI(和気産業)座付 木製ハンドル - WAKI(和気産業)座付 木製ハンドル - WAKI(和気産業)座付 木製ハンドル - WAKI(和気産業)
(3件のレビュー)

座付の木製ハンドルです。

材質天然木全長(mm)120ピッチ(mm)106高さ(mm)29幅(mm)15適合扉厚(mm)17取手取手内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55624528TW-390ビス:皿3×19mm 2本クリアー
オープン
429
472(税込)
当日出荷
55624537TW-391ビス:黒皿3×19mm(2本)ローズ
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: カーテンの取って

普通カーテンには取っ手がついてませんが,頻繁に開け閉めするところに付けました.これでカーテンを汚さずに開け閉めできます.

2024-12-05
用途: 扉取っ手の修理
サービス業

扉の取っ手が壊れて同じだろうものを注文しました。
全く問題ありませんでした。

対象商品 : 55624528
2022-10-06
用途: 引き戸の取っ手の追加
サービス業

サイズは書いてあったのですが、思ったよりも小さいというのが第一印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする