WAKI(和気産業)
ユニクロ強力丸落
床面と扉に位置を決めた上で、面付けで取付けます取付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください
用途
木製開き扉(主に開き戸)の戸締りに。
材質
鉄
本体幅(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55625264
BK-319
受座2種類、木ねじ皿3.1×22mm2本、ナベ3.1×22mm8本
150
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55625273
BK-320
受座2種類3個、木ねじ皿3.1×22mm2本、ナベ3.1×22mm10本
300
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください