WAKI(和気産業)
ステンレス 兼用丁番
左右兼用でお使いいただける丁番です。
横(mm)
89
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
103
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55625842
BH-363
ステン木ネジ皿3.8×25mm 16本
ヘアーライン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55625858
BH-364
木ネジ皿3.8×25mmメッキ16本
アンバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55625867
BH-365
木ネジ皿3.8×25mm金メッキ 16本
金
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください