WAKI(和気産業)
フラッシュ丁番 DX
フラッシュ丁番です
長さ(mm)
102
幅(mm)
82
板厚(mm)
2
ねじ穴数
8
寸法(mm)
102
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55626034
BH-378
ヘアーライン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55626043
BH-379
アンバー
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55626052
BH-380
金
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください