WAKI(和気産業)
自由丁番
黒色の自由丁番です
長さ(mm)
76
寸法(mm)
76
色
黒
耐荷重(kg)
7
横(mm)
67
ねじ穴数
4
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55626068
BK-475
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください